Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD Opteron 6128 HE Prozessor 2 GHz 8 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD Opteron 6128 HE Prozessor 2 GHz 8 MB L2
HPE AMD Opteron 6128 HE Prozessor 2 GHz 8 MB L2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6851448
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     583751-001
EAN/GTIN:
     4053162605749
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Wir befinden uns auf einer mehrjährigen Reise des Wandels bei HP, und wir haben einen Plan zur Wiederherstellung des Wachstums von HP. Wir wissen, wo es hingeht und wir machen Fortschritte.

Wir fördern weiter Produktinnovation auf unseren Kernmärkten mit Fokus auf Cloud, Sicherheit und große Datenmengen.

Wir sehen enormes Potential, wir haben ein umfangreiches IT-Portfolio, eine klare Strategie, eine starke Unternehmenskultur und die richtigen Mitarbeiter, die uns dabei unterstützen, auf dem nächsten Teil der Reise erfolgreich zu sein.”
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Pufferspeicher L1
8 MB
Prozessor Besonderheiten
AMD Virtualization Technology
Ja
Merkmale
Marktsegment
Server
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
55 - 66 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Opteron
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
Socket G34
Prozessor Lithografie
45 nm
Prozessor
6128 HE
Grundfrequenz des Prozessors
2 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Thermal Design Power (TDP)
85 W
Prozessorkernspannung (Wechselstrom)
1.200 V
Weitere Suchbegriffe: amd cpu 2 ghz, amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,88*
€ 774,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,85*
€ 769,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,47*
€ 763,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,85*
€ 748,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,85*
€ 698,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.