Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer AC Adapter 90W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer AC Adapter 90W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Acer AC Adapter 90W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6901595
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AP.09001.008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
19 V
Ausgangsstrom
4.74 A
Kompatibilität
Aspire 4220, Aspire 4320, Aspire 4520, Aspire 4520G, Aspire 4720, Aspire 4720G
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
30 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.