Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GAD2X5 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 40 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GAD2X5 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 40 W Schwarz
Getac GAD2X5 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 40 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69142312
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GAD2X5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
getac kfz netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Tablet
Netzteiltyp
Auto
Eingangsspannung
11 - 32 V
Ausgangsleistung
40 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3.3 A
Markenkompatibilität
Getac
Kompatibilität
ZX70
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.15 m
Breite
62 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
430 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Weitere Suchbegriffe: kfz kleingeräte adapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.