Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MCP-220-00158-0B Hard Drive Backplane 2,5/3,5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz, Bordeaux, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MCP-220-00158-0B Hard Drive Backplane 2,5/3,5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz, Bordeaux, Metallisch
Supermicro MCP-220-00158-0B Hard Drive Backplane 2,5/3,5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz, Bordeaux, Metallisch
Supermicro MCP-220-00158-0B Hard Drive Backplane 2,5/3,5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz, Bordeaux, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69168071
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MCP-220-00158-0B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
3,5 zoll festplatten einbaurahmen
festplatten einbaurahmen
festplatten einbaurahmen supermicro
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Größe (Imperial)
2.5/3.5 "
Typ
Speicherlaufwerkbehälter
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Größe
2.5/3.5 "
Produktfarbe
Schwarz, Bordeaux, Metallisch
Zertifizierung
RoHS, REACH
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.