Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DU9800Z Beamer Großraumprojektor 18000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivitek DU9800Z Beamer Großraumprojektor 18000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Vivitek DU9800Z Beamer Großraumprojektor 18000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Vivitek DU9800Z Beamer Großraumprojektor 18000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Vivitek DU9800Z Beamer Großraumprojektor 18000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Vivitek DU9800Z Beamer Großraumprojektor 18000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Vivitek DU9800Z Beamer Großraumprojektor 18000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Vivitek DU9800Z Beamer Großraumprojektor 18000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69194041
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DU9800Z-BK
EAN/GTIN:
     813097023377
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Großraumprojektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Desktop
Merkmale
Geräuschpegel
43 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1800 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Objektiv
Fokus
Auto
Zoom-Fähigkeit
Ja
Horizontale Linsenschwankung Range
-15 - 15 %
Vertical Linsenschwankung Range
-50 - 50 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
18000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
10000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Trapezkorrektur, horizontal
+/-60 °
Trapezkorrektur, vertikal
+/-40 °
Matrix Größe
0.96 Zoll
Matrix typ
DMD
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
5
DVI Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
48000 g
Breite
530 mm
Tiefe
693 mm
Höhe
248 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.863,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.060,75*
€ 17.922,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.012,11*
€ 17.864,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.883,33*
€ 17.711,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.863,25*
€ 17.687,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.