Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Goobay 0.25m 2xRJ-45 Cable Netzwerkkabel Magenta 0,25 m Cat6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-6928337
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
95252
EAN/GTIN:
4040849952524
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 6 Netzwerkkabel; Lose Ware
2xRJ45 St.; UNGESCHIRMT
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat6
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Magenta
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel cat 6 u/utp 30.00 cm
,
patch kabel
,
patch-kabel cat6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 68694 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
68694
ab € 3,82*
Zubehör
Goobay 68696 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
68696
ab € 1,36*
Zubehör
Goobay 68702 Netzwerkkabel Schwarz 7 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
68702
ab € 3,98*
Zubehör
Goobay 92456 Netzwerkkabel Magenta 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
92456
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay 95462 Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95462
ab € 0,68*
Zubehör
Goobay 95472 Netzwerkkabel Blau 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95472
ab € 0,85*
Zubehör
Goobay 95473 Netzwerkkabel Gelb 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95473
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay 95477 Netzwerkkabel Rot 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95477
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay 95487 Netzwerkkabel Rot 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95487
ab € 2,93*
Zubehör
Goobay 95497 Netzwerkkabel Rot 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95497
ab € 1,08*
Zubehör
Goobay 95501 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95501
ab € 1,35*
Zubehör
Goobay 95510 Netzwerkkabel Violett 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95510
ab € 1,72*
Zubehör
Goobay 95514 Netzwerkkabel Grün 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95514
ab € 2,13*
Zubehör
Goobay 95521 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95521
ab € 2,37*
Zubehör
Goobay 95527 Netzwerkkabel Rot 7,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95527
ab € 2,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen