Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CommScope 2153365-2 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CommScope 2153365-2 Keystone-Modul
CommScope 2153365-2 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69288459
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     2153365-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.44 mm
Tiefe
36.8 mm
Höhe
16.13 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschluss 1
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
22/26
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Eingebaute Staubschutzhaube
Ja
Pinbelegung Modularstecker
T568A/B
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55917*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,96917*
€ 7,10331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59917*
€ 6,66301
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55917*
€ 5,42541
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
1711485-2
ab € 2,05*
Zubehör
CommScope
1711658-2
ab € 8,83*
Zubehör
AMP
0-2153437-2
ab € 16,36*
Zubehör
AMP
2-0336613-1
ab € 2,70*
Zubehör
NETCONNECT
1711537-2
ab € 3,28*
Zubehör
Elo Touch Solutions
1711897-1
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.