Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Ladegerät für Lithium und NiCd+NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Ladegerät für Lithium und NiCd+NiMH
InLine Ladegerät für Lithium und NiCd+NiMH
InLine Ladegerät für Lithium und NiCd+NiMH
InLine Ladegerät für Lithium und NiCd+NiMH
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69312512
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     01287L
EAN/GTIN:
     4043718277674
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Das InLine® Akku-Ladegerät ist ausschließlich für NiCd/NiMH und Li-Ion Akkus geeignet und eine schnelle und einfache Lösung, um Ihre Akkus zu laden. Die LED-Statusanzeige zeigt Ihnen stets den Ladestand des Akkus an.

Eingangsspannung: AC 100-240V, optional DC12V/1,5A
Geeignet für: 4 Akkus NiMH, NiCd oder Li-Ion
Ladestrom: bei Li-Ion 4.2V 500mA x4 bzw. 1000mA x2, bei NiMH/Cd: 1.48V 500mA x4
USB-Ausgang 5V/1A
Powerbank-Funktion: Bis zu 2 Akkus in die Steckplätze 3 und 4 stecken und das Ladegerät als Powerbank über den USB-Ausgang (5V/1A) verwenden
Schutz gegen Überladung, Überhitzung, Überspannung und Kurzschluss
Aktueller Ladezustand jeder Batterie wird durch die Anzahl der leuchtenden LEDs angezeigt
Ladevorgang wird automatisch gestoppt, wenn der Akku voll ist
Leistung: 12W maximal
Maße (LxBxH): 155x94x33mm
Packungsinhalt: Ladegerät, Stomkabel und Bedienungsanleitung

Folgende Batterie-Formate werden unterstützt:
1.2V NiMH/NiCd Batterie: A, AA, AAA, AAAA, C, SC
3,7V Li-Ion Rundzelle: 10340 / 10350 / 10440 / 10500 / 12340 / 12500 / 12650 / 13450 / 13500 / 13650 / 14350 / 14430 / 14500 / 14650 / 16500 / 16340(123A) / 16650 / 17350 / 17500 / 17650 / 17670 / 18350 / 18490 / 18500 / 18650 / 18700 / 20700 / 21700 / 22500 / 22650 / 25500 / 26500 / 26650
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend, Status
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
A, AA, AAA, AAAA, C, SC
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energie
Eingangsspannung
100/240, 12 V
Ladespannung
1.48/4.2 V
Ladestrom
0.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
33 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.