Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon EE25-S6B Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon EE25-S6B Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Axagon EE25-S6B Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Axagon EE25-S6B Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Axagon EE25-S6B Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Axagon EE25-S6B Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Axagon EE25-S6B Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Axagon EE25-S6B Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Axagon EE25-S6B Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Axagon EE25-S6B Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Axagon EE25-S6B Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Axagon EE25-S6B Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Axagon EE25-S6B Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Axagon EE25-S6B Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Axagon EE25-S6B Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Axagon EE25-S6B Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69336680
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     EE25-S6B
EAN/GTIN:
     8595247903471
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
72 g
Kabellänge
0.6 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.