Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SIDM Black Farbbandkassette für LQ-50 (C13S015624)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SIDM Black Farbbandkassette für LQ-50 (C13S015624)
Epson SIDM Black Farbbandkassette für LQ-50 (C13S015624)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6939483
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S015624
EAN/GTIN:
     8715946482071
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
color farbband
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
0.85 g
Leistungen
Kompatibilität
LQ-50
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Punktmatrix
Druckleistung
3000000 Zeichen
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Epson
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.