Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat HD-5 Combo 950 - 2150 MHz Eingebautes Display Akustische Signale Digital 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat HD-5 Combo 950 - 2150 MHz Eingebautes Display Akustische Signale Digital 1 Stück(e)
Megasat HD-5 Combo 950 - 2150 MHz Eingebautes Display Akustische Signale Digital 1 Stück(e)
Megasat HD-5 Combo 950 - 2150 MHz Eingebautes Display Akustische Signale Digital 1 Stück(e)
Megasat HD-5 Combo 950 - 2150 MHz Eingebautes Display Akustische Signale Digital 1 Stück(e)
Megasat HD-5 Combo 950 - 2150 MHz Eingebautes Display Akustische Signale Digital 1 Stück(e)
Megasat HD-5 Combo 950 - 2150 MHz Eingebautes Display Akustische Signale Digital 1 Stück(e)
Megasat HD-5 Combo 950 - 2150 MHz Eingebautes Display Akustische Signale Digital 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69411855
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     2600014
EAN/GTIN:
     4046173106978
Suchbegriffe:
SAT-Finder
Sateliten Finder
SAT-Meter
sat finder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
156 mm
Gewicht
900 g
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
232 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
974 g
Merkmale
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz
Eingebautes Display
Ja
Akustische Signale
Ja
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Blau
Eingangsspannung
12, 7.4 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,11*
€ 535,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,37*
€ 531,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,93*
€ 510,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,84*
€ 492,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,65*
€ 463,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.