Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann APS 600 Netzteil & Spannungsumwandler Outdoor 7,2 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann APS 600 Netzteil & Spannungsumwandler Outdoor 7,2 W Schwarz
Ansmann APS 600 Netzteil & Spannungsumwandler Outdoor 7,2 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6942888
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1201-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
ansmann steckernetzgerät
3-12V Universal Netzteil zur Stromversorgung vieler Elektrokleingeräte - Erfüllt Ökodesign-Richtlinie 2005/32/EC (EuP) - Spannungsstabilisiert - Kurzschlussfest - Dank Weitbereichseingang (100-240V AC) ist das Netzteil weltweit einsetzbar - Über einen Drehschalter können folgende Ausgangsspannungen eingestellt werden: 3V / 4,5V / 5V / 6V / 7,5V / 9V / 12V DC - Maximaler Ausgangsstrom: 600mA - Maximale Ausgangsleistung: 7,2W - Verschiedene Ausgangsstecker im Lieferumfang (Polarität wählbar)
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Outdoor
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
7.2 W
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
0.6 A
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.