Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmeister SO-35633 Stromkabel Schwarz 0,75 m CEE7/16 C7-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelmeister SO-35633 Stromkabel Schwarz 0,75 m CEE7/16 C7-Koppler
Kabelmeister SO-35633 Stromkabel Schwarz 0,75 m CEE7/16 C7-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69459849
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-35633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel eurostecker cee 7/16 stec...
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
2.5 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
0.75 m
Anschluss 1
CEE7/16
Anschluss 2
C7-Koppler
Stecker 2 Standard
IEC 60320
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindungswinkel
90 °
Kabeltyp
H03VVH2-F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.