| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-69462290 Herst.-Nr.: 281023-03 EAN/GTIN: 4026724005455 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1-DIN Radioblende BMW Viele Autohersteller verbauen eigene fahrzeugspezifische Radios, die optisch an die Mittelkonsole angepasst sind.
Aus diesem Grund benötigen Sie für den Austausch gegen ein handelsübliches DIN oder Doppel DIN Radio eine passende Radioblende.
Hinweis:
Fahrzeug mit OEM Gerät mit Display
Fahrzeuge ohne OEM Armaturenbrett Monitor
Gerät zentriert
Für folgende Fahrzeuge geeignet:
BMW 1er (E87) 08/2004 - 10/2013 BMW 3er Limousine (E90) 03/2005 - 10/2011 BMW 3er Touring (E91) 09/2005 - 06/2012 BMW 3er Coupé (E92) 09/2006 - 07/2013 BMW 3er Cabrio (E93) 03/2007 - 09/2013 BMW X1 (E84) 10/2009 - 05/2012 BMW X1 (E84) 07/2012 - 06/2015 BMW Z4 (E89) 05/2009 - 01/2013 BMW Z4 (E89) 03/2013 - 08/2016
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Radioblende | ![](/p.gif) | Geeignet für | Auto | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |