Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyCell 1516-0105 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HyCell 1516-0105 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium
HyCell 1516-0105 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69469332
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1516-0105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
5 Stück(e)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.2 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
3 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Box (ab € 1,64* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.