Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 1501-03 Antennenzubehör Adapter Silber Aluminium 250 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ACV 1501-03 Antennenzubehör Adapter Silber Aluminium 250 mm
ACV 1501-03 Antennenzubehör Adapter Silber Aluminium 250 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69470197
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     1501-03
EAN/GTIN:
     4026724501032
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter Antennenstecker
Antennenstecker Adapter
acv antennenadapter
+12V Phantomspeisung

Anschluss: ISO(f) > ISO(m)
Länge: 25cm

Hinweis:

blau: +12V geschaltet / Antennenremote

Für folgende Anwendung:

Radio Antennenstecker Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Merkmale
Produkttyp
Adapter
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Kompatibilität
Audi A2 (8Z) 02/2000 - 09/2005* Audi A3 (8L) 06/2000 - 05/2003 Audi A3 (8P) 03/2003 - 04/2005* Audi A4 (B5/8D) 02/1999 - 08/2001 Audi A4 (B6/8E) 11/2000 - 05/2005 Audi A4 (B7/8E) 11/2004 - 02/2009* Audi A6 (C5/B4) 03/1997 - 08/2005 Audi A6 (C5/B4) 05/2001 - 03/2006* Audi A8 (D2/4D) 11/1998 - 11/2002* Audi TT (8N) 06/1998 - 05/2006* Ford Ford Galaxy I (WGR) 03/2000 - 05/2006** Seat Seat Alhambra (7M) 07/2000 - 08/2010 Seat Arosa (6H) 04/1997 - 06/2004 Seat Cordoba (6K/C)) 08/1999 - 01/2003 Seat Cordoba (6L) 20/2003 - 12/2008 Seat Ibiza (6L) 01/2002 - 04/2006 Seat Ibiza (6L) 04/2006 - 01/2009 Seat Leon (1M) 12/1999 - 05/2007 Seat Toledo (1M) 04/1999 - 01/2005 Skoda Skoda Fabia I (6Y) 01/2000 - 07/2004 Skoda Fabia I (6Y) 07/2004 - 12/2007 Skoda Felicia (791/795) 03/1998 - 12/2001 Skoda Octavia I (1U) 09/2000 - 09/2004 Skoda Superb (3U) 01/2002 - 09/2006 Skoda Superb (3U) 06/2006 - 04/2008 VW VW Bora (1J5/1JM) 09/1998 - 12/2004 VW Caravelle (7H) 10/2004 - 09/2009 VW Golf IV (1J) 08/1997 - 08/2003 VW Golf IV Variant 04/1999 - 10/2006 VW Lupo (6X) 09/1998 - 06/2005 VW New Beetle (9C) 10/1998 - 06/2005 VW New Beetle (9C) 08/2005 - 12/2010 VW Passat (B5) 07/1996 - 09/2000 VW Passat (B5) 09/2000 - 06/2005 VW Polo IV (9N) 09/2001 - 03/2005 VW Sharan I (7M) 05/2000 - 03/2010 VW Transporter (T4) 01/1996 - 04/2003 VW T5 Transporter (7H) 08/2003 - 09/2009
Weitere Suchbegriffe: antennenadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paar
ab 3 Paar
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.