Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-181BK-S 8cm black case fan Computergehäuse Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa AK-181BK-S 8cm black case fan Computergehäuse Ventilator
Akasa AK-181BK-S 8cm black case fan Computergehäuse Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-695517
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-181BK-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
80 x 80 x 25 mm
Energiebedarf
12V
Stecker
3-pin RPM
Drehgeschwindigkeit
1800 RPM
Produktlebensdauer
30000 h
Luftstrom
21.15 CFM
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
20.21 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.