Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Wave POPE700397 Smart Plug Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Wave POPE700397 Smart Plug Weiß
Z-Wave POPE700397 Smart Plug Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69555376
Hersteller:
     Z-Wave.Me
Herst.-Nr.:
     POPE700397
EAN/GTIN:
     4251295700397
Suchbegriffe:
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
WEEE CE IP44
Leistungen
Fernbedienung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
152 g
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
232 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: smarthome einbauschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.