Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Wave AEO_HDS Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Wave AEO_HDS Lichtschalter Weiß
Z-Wave AEO_HDS Lichtschalter Weiß
Z-Wave AEO_HDS Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69634171
Hersteller:
     Z-Wave.Me
Herst.-Nr.:
     AEO_HDS
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
493 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
344 g
Energie
Nennstrom
40 A
Merkmale
Steuerung
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.