Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 12458 Wärmeleitpaste Thermalpolster 40 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 12458 Wärmeleitpaste Thermalpolster 40 g
Alphacool 12458 Wärmeleitpaste Thermalpolster 40 g
Alphacool 12458 Wärmeleitpaste Thermalpolster 40 g
Alphacool 12458 Wärmeleitpaste Thermalpolster 40 g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69708336
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     12458
EAN/GTIN:
     4250197124584
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Wärmeleitpad
Wärmeleitpaste
Alphacools ultimative Lösung (d)einen Computer mit einer Eisschicht zu kühlen. Eine Eisschicht nicht im herkömmlichen Sinne aus gefrorenem Wasser aber eine Schicht die jeden Chip zum frieren bringt. Denn die Eigenschaften der neuen Wärmeleitpads sprechen eine deutliche Sprache.

Mit bis zu 17 W/mk übertreffen die Pads alle bisher da gewesenen Wärmeleitpads und -Pasten! So lassen sich nun alle Hardwarekomponenten ganz einfach und sauber mit Wärmeleitpads verbauen!

Die „Alphacool Eisschicht“ bietet alle Vorteile und typischen Eigenschaften eines Wärmeleitpads: selbsthaftend, elastisch, anpassungsfähig und vieles mehr! Ebenso vielseitig ist auch das Anwendungsgebiet, ob bei RAM- und Mainboard Kühlern oder Grafikkarten- und CPU Kühlern, überall wo Platine auf Kühlkörper trifft ist man mit der Alphacool Eisschicht gut beraten.

Die Pads sind in verschiedenen Leistungsstufen erhältlich, 11, 14 und 17W/mk die jeweils in 0,5mm, 1mm und 1,5mm Dicke verfügbar sind um Höhenunterschiede perfekt ausgleichen zu können. Ebenso ist jede Dicke nochmal erhältlich in 100x100mm und 120x20mm (passend für RAM Kühler). Diese lassen sich ganz leicht mit einer Schere trennen um die passende Größe für jedes Bauteil individuell anpassen zu können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
0.5 mm
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: alphacool wärmeleitpad, wasserkühlung armaturen, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alphacool
12451
ab € 26,97*
Zubehör
Alphacool
12453
ab € 47,75*
Zubehör
Alphacool
12456
ab € 20,07*
Zubehör
Alphacool
12459
ab € 77,86*
Zubehör
Alphacool
12460
ab € 109,83*
Zubehör
Alphacool
12461
ab € 33,13*
Zubehör
Alphacool
12463
ab € 63,70*
Zubehör
Alphacool
12464
ab € 196,30*
Zubehör
Alphacool
12467
ab € 214,47*
Zubehör
Alphacool
12468
ab € 87,06*
Zubehör
Alphacool
12469
ab € 87,06*
Zubehör
Alphacool
12470
ab € 127,05*
Zubehör
Alphacool
12454
ab € 22,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.