Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF KÜCHENminis Gefrierbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF KÜCHENminis Gefrierbehälter
WMF KÜCHENminis Gefrierbehälter
WMF KÜCHENminis Gefrierbehälter
WMF KÜCHENminis Gefrierbehälter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69711251
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     61.3024.5338
EAN/GTIN:
     4211129128919
Suchbegriffe:
Eiscreme-Automat
Eiscremeautomat
Eismaschine
Slush Eis Maschine
Die WMF KÜCHENminis Gefrierbehälter gehören zu der WMF KÜCHENminis Eismaschine 3in1. Die Eismaschine stellt leckere Sorbets, cremiges Eis und Frozen Yoghurt in wenigen Minuten her. Wenn Sie z.B. mehrere Eissorten für Familienfeiern oder Geburtstage herstellen wollen, können Sie zusätzlich die herausnehmbaren Gefrierbehälter als Zubehör zum Artikel erwerben. Mit 300 ml Fassungsvermögen und dazugehörigem Deckel eignet sich der Behälter auch zur Aufbewahrung der hergestellten Leckereien in dem Gefrierschrank. WMF präsentiert die erste Generation der WMF KÜCHENminis. Die WMF KÜCHENminis Frühstücksserie aus Cromargan® Edelstahl - bestehend aus der AromaOne Filterkaffeemaschine mit 1-Tassen Funktion, einem 0,8 Liter Wasserkocher, einem 1-Scheiben Toaster, einem 2-Eier-Kocher und einem 0,8 Liter Kompaktmixer - wurde entwickelt im Hinblick auf eine deutliche Platzersparnis, eine Reduzierung im Einsatz wertvoller Ressourcen und um Energie zu sparen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
0.3 l
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Deckeltyp
Abnehmbarer Deckel
Anzahl
4
Tiefkühlgeeignet
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Weitere Suchbegriffe: eiscreme automat
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.