Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 1GB PC133 ECC SDRAM RDIMM Memory Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 1GB PC133 ECC SDRAM RDIMM Memory Speichermodul
IBM 1GB PC133 ECC SDRAM RDIMM Memory Speichermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-697497
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     31P8420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
SD RAM
SDRAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
1 GB
ECC
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.8 mm
Tiefe
43.2 mm
Höhe
133.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ram ecc udimm, systemspezifische arbeitsspeicher desktop, ram ecc lenovo, RAM, ROM, DRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 815,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,89*
€ 1.037,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,56*
€ 1.035,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,61*
€ 1.031,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,16*
€ 1.012,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,72*
€ 970,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.