Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT IB4605 Netzwerkkabel Braun 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT IB4605 Netzwerkkabel Braun 5 m
ACT IB4605 Netzwerkkabel Braun 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6977551
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     IB4605
EAN/GTIN:
     8716065135442
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel cat 5e u/utp 5m
patch kabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
UNSPSC-Code
43173608
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Braun
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.