Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMH8789/16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMH8789/16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz
CoreParts MMH8789/16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69844263
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMH8789/16GB
EAN/GTIN:
     5706998722126
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Kompatible Produkte
HP./Compaq Servers ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v3 1P 8GB-R B140i 4LFF 550W PS Entry Server ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v3 1P 8GB-R H240 8SFF 550W PS Entry Server ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v3 1P 8GB-R SATA 2TB 550W PS Server/GO ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v3 8GB-R B140i 4LFF 550W PS Server/S-Buy ProLiant DL160 Gen9 E5-2603v3 8GB-R B140i 4LFF Non-hot Plug 550W PS Server/TV ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v3 16GB-R B140i 8SFF 900W PS Server/TV ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v3 16GB-R H240 4LFF 550W PS Server/Promo ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v3 1P 16GB-R H240 8SFF 550W PS Base Server ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v3 1P 16GB-R SATA 2TB 550W PS Server/GO ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v3 1P 8GB-R 550W PS Server/GO ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v3 8GB-R B140i 4LFF Non-hot Plug 550W PS Server/GO ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v3 8GB-R B140i 4LFF SATA 1TB 550W PS Server/GO ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v3 8GB-R B140i 8SFF 550W PS Server/Promo ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v3 8GB-R H240 8SFF 550W PS Server/S-Buy ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v3 8GB-R H240 8SFF 550W PS Server/TV ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v3 16GB-R H240 8SFF 550W PS Server/S-Buy ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R H240 8SFF 800W RPS Server/S-Buy ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440/4G 8SFF 900W PS Server/GO ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB-R P440/4G 8SFF 900W PS Server/TV ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v3 1P 32GB-R H240 8SFF 900W PS Server/Promo ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v3 8GB-R B140i 4LFF 550W PS Server/Promo ProLiant DL160 Gen9 E5-2620v3 8GB-R B140i 8SFF 550W PS Server/Promo ProLiant DL160 Gen9 E5-2630v3 2P 32GB-R P440/4G 8SFF 800W RPS Perf Server ProLiant DL160 Gen9 E5-2640v3 2P 32GB-R P440/4G 8SFF 800W RPS Server/S-Buy ProLiant DL160 Gen9 Hot Plug 4LFF Configure-to-order Server ProLiant DL160 Gen9 Hot Plug 8SFF Configure-to-order Server ProLiant DL160 Gen9 Non-hot Plug 4LFF Configure-to-order Server ProLiant DL160 Gen9 Special Server ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v3 1P 8GB-R 550W PS Server/TV ProLiant DL180 Gen9 E5-2603v3 1P 8GB-R B140i 4LFF NHP SATA 550W PS Entry Server
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
10 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.