Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SkyRC e680 AC, Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SkyRC e680 AC, Gleichstrom
SkyRC e680 AC, Gleichstrom
SkyRC e680 AC, Gleichstrom
SkyRC e680 AC, Gleichstrom
SkyRC e680 AC, Gleichstrom
SkyRC e680 AC, Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69873704
Hersteller:
     SkyRC
Herst.-Nr.:
     SK-100149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Merkmale
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4), Lithium Polymer (LiPo), Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH), Plombierte Bleisäure (VRLA)
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung
Zertifizierung
CE, FCC
Energie
Eingangsspannung
11 - 240 V
Ausgangsspannung
13.8 V
Ladespannung
2.4-13.05 V
Ladestrom
8 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
309 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.