Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Raffaello 230 g Kokosnuss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrero Raffaello 230 g Kokosnuss
Ferrero Raffaello 230 g Kokosnuss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69994522
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     10052421
EAN/GTIN:
     4008400183022
Suchbegriffe:
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Gummibärchen
Gummibären
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
628 kcal
2606 kJ
Proteingehalt (pro 100 g)
7.2 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
38.3 g
Zuckergehalt (pro 100g)
33.3 g
Fettgehalt (pro 100g)
48.6 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
29.7 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.305 g
Merkmale
Inhalt (Gramm)
230 g
Geschmack
Kokosnuss
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
Schweiz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 230 Gramm (ab € 0,01848* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,86*
€ 7,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,86*
€ 6,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,65*
€ 6,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,42*
€ 5,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,26*
€ 5,63
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,25*
€ 4,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.