Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 163A11309X Drahtverbinder D-SUB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec 163A11309X Drahtverbinder D-SUB Grau
Conec 163A11309X Drahtverbinder D-SUB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70148387
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     163A11309X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.31 mm
Höhe
12.93 mm
Merkmale
Stecker
D-SUB
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl, Zinnteller
AWG Kabelgröße
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.