Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 164A16789X Drahtverbinder D-SUB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec 164A16789X Drahtverbinder D-SUB Grau
Conec 164A16789X Drahtverbinder D-SUB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70148395
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     164A16789X
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.42 mm
Höhe
12.93 mm
Merkmale
Stecker
D-SUB
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl, Zinnteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.