Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 163A19539X Drahtverbinder D-SUB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec 163A19539X Drahtverbinder D-SUB Grau
Conec 163A19539X Drahtverbinder D-SUB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70148402
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     163A19539X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
conec stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 1x15pol
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.52 mm
Höhe
31.98 mm
Merkmale
Stecker
D-SUB
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl, Zinnteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.