Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 21 03 212 1400 Drahtverbinder M12 L2/PE M Schwarz, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 21 03 212 1400 Drahtverbinder M12 L2/PE M Schwarz, Nickel
Harting 21 03 212 1400 Drahtverbinder M12 L2/PE M Schwarz, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70152839
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 03 212 1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Stecker
M12 L2/PE M
Produktfarbe
Schwarz, Nickel
Material
Messing, Polyamid, Zink
AWG Kabelgröße
22/18
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
50 V
Stromstärke
6 A
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,3744*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,3744*
€ 18,29554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,3444*
€ 17,06984
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,1744*
€ 15,67754
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,4944*
€ 14,86834
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,3744*
€ 13,53554
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.