Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1534533 Elektrischer Netzstecker Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1534533 Elektrischer Netzstecker Grün
Phoenix Contact 1534533 Elektrischer Netzstecker Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70152866
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1534533
EAN/GTIN:
     4046356026703
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Feldbuskabel
Bussystem-Einbaustecker, INTERBUS, 5-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 5 m Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Anschluss 1
M12
Gehäusematerial
Thermoplastisches Urethan (TPU)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.