Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 20 016 3101 Drahtverbinder 16A-BU-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 20 016 3101 Drahtverbinder 16A-BU-C Grau
Harting 09 20 016 3101 Drahtverbinder 16A-BU-C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70154155
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 016 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
39.7 g
Merkmale
Stecker
16A-BU-C
Produktfarbe
Grau
Material
Polycarbonat
Spannung
250 V
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
IEC 61984 EN 60664-1 DNV GL CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390 UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 6206
ab € 0,1791*
Zubehör
Harting
09 33 000 6221
ab € 1,695*
Zubehör
Harting
09330006214
ab € 24,74*
Zubehör
Harting
09330006205
ab € 14,28*
Zubehör
Harting
09330006204
ab € 25,49*
Zubehör
Harting
09330006202
ab € 22,50*
Zubehör
Harting
09330006207
ab € 25,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.