Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact CA-12F2N8A9503 Drahtverbinder M23 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact CA-12F2N8A9503 Drahtverbinder M23 Edelstahl
Phoenix Contact CA-12F2N8A9503 Drahtverbinder M23 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70155126
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1620005
EAN/GTIN:
     4046356819893
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
M23-Steckverbinder
Kupplungssteckverbinder, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Merkmale
Stecker
M23
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
150 V
Stromstärke
8 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.