Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 21 03 311 2501 Drahtverbinder M12 Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 21 03 311 2501 Drahtverbinder M12 Zink
Harting 21 03 311 2501 Drahtverbinder M12 Zink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70176256
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 03 311 2501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Flanschbuchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
37.25 g
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Zink
Material
Messing, Polyamid, Zink
AWG Kabelgröße
20
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
60 V
Stromstärke
4 A
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 IEC 61076-2-101
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21 03 321 1510
ab € 32,05*
Zubehör
Harting
21 03 272 1505
ab € 19,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.