Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180694 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180694 Elektrischer Kontakt
Cimco 180694 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE241814530
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180694
EAN/GTIN:
     4021103806944
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Quetschkabelschuh
Rohrkabelschuh
cimco presskabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ring-Terminal
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Stahl
Material
Stahl
Beschichtungsmaterial
Verzinnter Stahl
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
3.5 mm
Länge (mm)
26.5 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1515*
€ 0,2165*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1891*
€ 0,2691*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19954*
€ 0,27954*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2077*
€ 0,2877*
29 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2244*
€ 0,3144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2165*
€ 0,25764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105670
ab € 61,02*
Zubehör
Cimco
101882
ab € 182,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.