Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
Harting 09 67 050 5615 Drahtverbinder D-Sub Nickel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-70181956
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09 67 050 5615
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17.4 g
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Nickel
Material
Fiberglas, Stahl, Thermoplastisches Harz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Stromstärke
7.5 A
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Stiftleiste
,
d-sub steckverbinder 50pol
,
d-sub steckverbinder
,
harting d-sub steckverbinder
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,735*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,0508*
€ 13,15045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,795*
€ 11,65605
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,735*
€ 10,39465
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting 09 66 512 6601 Drahtverbinder 1 Schwarz, Silber
Harting
09 66 512 6601
ab € 9,82*
Sonstiges
Harting 09 66 552 6613 D-SUB Buchsenleiste 90 ° Polzahl: 50 Löten 1 St.
Harting
09 66 552 6613
ab € 10,99*
Sonstiges
Harting 09 67 000 9922 09670009922 Schraubbolzen 1 St.
Harting
09 67 000 9922
ab € 0,2791*
Sonstiges
Harting 09 67 000 9924 09 67 000 9924 Befestigungsbolzen 2 St.
Harting
09 67 000 9924
ab € 0,22*
Sonstiges
Harting 09 67 001 9969 09 67 001 9969 Verriegelungsschraube 2 St.
Harting
09 67 001 9969
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen