Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-084529 Herst.-Nr.: 180712 EAN/GTIN: 4021103807125 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Ring-Terminal | | Beschichtung Steckerkontakte | Zinn | | Verbindungstyp | Gerade | | Produktfarbe | Stahl | | Material | Stahl | | Beschichtungsmaterial | Verzinnter Stahl | | Maximale Kabelquerschnitt | 16 mm² | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Innendurchmesser | 5.5 mm | | Länge (mm) | 37.5 mm | Logistikdaten | Ursprungsland | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3044* | € 0,4144* | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,29* | € 0,42* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,3102* | € 0,4202* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,31614* | € 0,42614* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3454* | € 0,4654* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|