Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180674 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180674 Elektrischer Kontakt
Cimco 180674 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-C115C01
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Quetschkabelschuh
Rohrkabelschuh
presskabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tubular ring lug
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer
Beschichtungsmaterial
Tin-plated copper
Querschnitt
2.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
6.5 mm²
Gewindegröße
M6
Kabelstück (AWG)
14
Gewicht und Abmessungen
Winkel
180 °
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11126*
€ 0,15826*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1121*
€ 0,1591*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1209*
€ 0,1719*
29 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1369*
€ 0,1949*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1628*
€ 0,2228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,15826*
€ 0,18833
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,15726*
€ 0,18714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14426*
€ 0,17167
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13326*
€ 0,15858
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,11126*
€ 0,1324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,826* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180734
ab € 0,54*
Ähnlich
Cimco
180742
ab € 0,86*
Ähnlich
Cimco
180606
ab € 0,48492*
Ähnlich
Cimco
180744
ab € 0,92*
Ähnlich
Cimco
180608
ab € 0,6572*
Ähnlich
Cimco
180650
ab € 0,07561*
Ähnlich
Cimco
180660
ab € 0,08298*
Ähnlich
Cimco
180662
ab € 0,08338*
Ähnlich
Cimco
180664
ab € 0,08375*
Ähnlich
Cimco
180670
ab € 0,1069*
Ähnlich
Cimco
180672
ab € 0,1079*
Ähnlich
Cimco
180680
ab € 0,127*
Ähnlich
Cimco
180682
ab € 0,127*
Ähnlich
Cimco
180684
ab € 0,13046*
Ähnlich
Cimco
180686
ab € 0,21031*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.