Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180692 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C115C06
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180692
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Quetschkabelschuh
Rohrkabelschuh
cimco presskabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Querschnitt
6 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
5.2 mm²
Gewindegröße
M5
Kabelstück (AWG)
10
Gewicht und Abmessungen
Winkel
180 °
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19634*
€ 0,27634*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2116*
€ 0,3016*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,31*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,20*
€ 0,31*
31 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2387*
€ 0,3387*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,27634*
€ 0,32884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23634*
€ 0,28124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22634*
€ 0,26934
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19634*
€ 0,23364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,634* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105670
ab € 60,96*
Zubehör
Cimco
101882
ab € 182,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.