Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910119334 Herst.-Nr.: 18 2314 EAN/GTIN: 4021103823149 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Streifenlänge | 10 mm | | Innendurchmesser | 1 mm | | Länge (mm) | 16 mm | Merkmale | Produktfarbe | Blau, Rot, Gelb | | Maximale Kabelquerschnitt | 0.5 mm² | | Beschichtung Steckerkontakte | Zinn | | Material | Polyaramid Polymetaphenylen-Isophthalamide (PMPI) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 9 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 0,0109* | € 0,0162* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,01317* | € 0,01947* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0138* | € 0,0203* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,01458* | € 0,02158* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,01665* | € 0,02455* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00011* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 0,1458* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|