Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182334 Blau, Rot, Gelb 1,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 182334 Blau, Rot, Gelb 1,5 mm
Cimco 182334 Blau, Rot, Gelb 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70185138
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2334
EAN/GTIN:
     4021103823347
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Streifenlänge
8 mm
Innendurchmesser
1.5 mm
Länge (mm)
14 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Rot, Gelb
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Material
Polyaramid Polymetaphenylen-Isophthalamide (PMPI)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,247*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,847*
€ 2,19793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,737*
€ 2,06703
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,707*
€ 2,03133
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,537*
€ 1,82903
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,427*
€ 1,69813
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,247*
€ 1,48393
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.