Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 184462 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 184462 Blau
Cimco 184462 Blau
Artikel-Nr.:
     262-E862I69
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 4462
EAN/GTIN:
     4021103844625
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülse 0,75mm² isoliert blau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
14 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Maximale Kabelquerschnitt
0.75 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Ursprungsland
Frankreich
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00956*
€ 0,01375*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00997*
€ 0,01434*
15 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,01211*
€ 0,01751*
31 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01259*
€ 0,01819*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01279*
€ 0,02089*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01375*
€ 0,01636
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00956*
€ 0,01138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 6,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
184460
ab € 0,00959*
Ähnlich
Cimco
184464
ab € 0,00957*
Ähnlich
Cimco
184466
ab € 0,00954*
Ähnlich
Cimco
184468
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.