Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1676006 Herst.-Nr.: 2 608 002 006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gluey Sticks Glitter-Mix
Glitter Glue Sticks, optimiert für den Gluey Pen Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Klebestift | | Durchmesser | 7 mm | | Länge (mm) | 20 mm | | Gewicht | 50 g | Verpackungsdaten | Anzahl Teile | 70 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,70* | € 6,25* | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,05* | € 6,70* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,24* | € 7,48* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 5,85* | € 7,77* | | | | | 22 Tage | | | 70 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,79* | € 8,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|