Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos 62100 Unterhaltungs-Roboter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos 62100 Unterhaltungs-Roboter
Kosmos 62100 Unterhaltungs-Roboter
Kosmos 62100 Unterhaltungs-Roboter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70240828
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     62100
EAN/GTIN:
     4002051621001
Suchbegriffe:
Spielzeugroboter
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Gestatten? Chipz! Dieser hochwertige Roboter sieht so knuffig aus, dass man ihn sofort ins Herz schließt. Wie ein Haustier folgt er seinem Besitzer dank seiner Sensoren und seinem programmierten Follow-me-Modus überall hin. Im Explore-Modus helfen seine Sensoren bei der Hindernis-Erkennung. Dadurch kann er sich auf seinen sechs Beinen selbstständig seinen Weg aus beispielsweise einem Labyrinth bahnen. Seine tollen Sound- und Lichteffekte machen Chipz zu einem sympathischen elektronischen Begleiter und eine spannend erzählte Comic-Geschichte erweckt ihn zum Leben. Selbstverständlich muss er zuerst noch zusammengebaut werden. Das erfordert und trainiert motorisches Geschick. Doch mithilfe einer ausführlichen Anleitung ist das für Kinder ab acht Jahren kein Problem. Willkommen, Chipz! Inhalt: Bauteile zum Zusammenbau des Roboters, Anleitung
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Merkmale
Produkttyp
Roboterhund
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Produktfarbe
Weiß
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
14 Jahr(e)
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
Not Categorized
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
426 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Weitere Suchbegriffe: spielzeugroboter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.