Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMXHP-DDR4D0017 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMXHP-DDR4D0017 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
CoreParts MMXHP-DDR4D0017 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70251870
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMXHP-DDR4D0017
EAN/GTIN:
     5706998741554
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Kompatible Produkte
HP./Compaq Desktops & Workstations Z8 G4 Workstation
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
90 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.