Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 8GB SDHC Speicherkarte Klasse 10 MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto 8GB SDHC Speicherkarte Klasse 10 MLC
AgfaPhoto 8GB SDHC Speicherkarte Klasse 10 MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7025600
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     10425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
  • Top Qualität durch NAND Flash Chips und Controller;
  • Schnelle Datenübertragungsraten (Class10), mind. 10MB/sec Lesegeschwindigkeit und bis zu 18 MB/sec. Schreibgeschwindigkeit;
  • Niedriger Stromverbrauch;
  • Lange Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Ausdauer
100000 Zyklen pro logischen Sektor
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Interner Speichertyp
MLC
Weitere Suchbegriffe: sdhc
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.