Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P00922-B21 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P00922-B21 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz
HPE P00922-B21 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70257785
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P00922-B21
EAN/GTIN:
     4549821173396
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
RDIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
21
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.5 mm
Tiefe
19.1 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
45 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, hpe 16 gb ddr4 ram, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.