Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE G2 R5000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 4500 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE G2 R5000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 4500 W 4 AC-Ausgänge
HPE G2 R5000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 4500 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70257842
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7G09A
EAN/GTIN:
     190017207872
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Erfordert Ihre IT Workload hoch verfügbaren Stromversorgungsschutz? HPE Online Double Conversion Rackmount Uninterruptible Power System ermöglicht eine hohe Systemverfügbarkeit, indem die Übertragungszeit zur Batterieleistung für alle angeschlossenen IT-Geräte entfällt. HPE Enhanced Battery Management Technologie verbessert die Batterieleistung um bis zu 50 %1, während gleichzeitig die Batterieleistung überwacht wird, und informiert Sie im Voraus, wenn ein Austausch erforderlich ist. Erhöhen Sie die USV-Laufzeit von Minuten auf Stunden, indem Sie bis zu vier Extended Runtime Module hinzufügen. HPE Online Double Conversion UPS umfasst ein 1GbE Network Management Module, von dem Zugriff auf das USV und seine integrierte webbasierte Benutzerschnittstelle gewährt wird, wodurch Sie individuelle USV-Systeme überwachen und verwalten können. Mit Eaton® Intelligent Power Manager Software können die Benutzer Remote-Monitoring und Verwaltung mehrerer HPE USV-Systeme zentralisieren und sie nahtlos in Virtualisierungsplattformen wie beispielsweise HPE SimpliVity integrieren, um virtuelle Maschinen zu verwalten und die Batterielaufzeit zu verlängern.

Neuerungen
- Ergänzt das Hewlett Packard Enterprise einphasige USV-Portfolie um Online Double-Conversion-Technologie.
- Unterstützt das HPE 1GbE Network Management Module als Standardmerkmal.
- Bietet für die Virtualisierung vorbereitete Unterstützung für HPE SimpliVity bei Verwendung der Eaton Intelligent Power Manager Software (kostenloser Download).
- Ergänzt ein USV-Modell für Nordamerika und Japan (NA/JPN), von dem speziell die Backup-Energie für größere Netzwerk-Switches
- Ergänzt ein R6000 internationales (INTL) Modell, das 20 %2 mehr Energie bereitstellt als das aktuelle R5000 INTL-Modell.
- Für größere Flexibilität durch Hinzufügen fest verkabelter Stromversorgung für 30A/32A Modelle (R8000).

Funktionen

Verbesserung der Verfügbarkeit Ihrer IT-Systeme
- Das HPE Online Double Conversion Rackmount Uninterruptible Power System nutzt eine Energietopologie mit höchstem Stromversorgungsschutz, indem die Übertragungszeit zur Batterieleistung für alle angeschlossenen Server, Storage und Networking-Geräte entfällt.
- HPE Enhanced Battery Management-Technologie erhöht die Batterielebensdauer um bis zu 50 %1 über eine moderne dreistufige Ladetechnik, von der die Batterielebensdauer streng überwacht wird, und bietet eine Benachrichtigung im Voraus, wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen.
- Erhöhen Sie die USV-Laufzeit von Minuten auf Stunden, indem Sie Ihrer USV bis zu vier Extended Runtime Module hinzufügen.

Überwachung und Verwaltung Ihrer HPE UPS aus dem gesamten Netzwerk
- Das HPE Online Double Conversion Rackmount Uninterruptible Power System beinhaltet das neue 1GbE Network Management Module, von dem die einfache Integration in die meisten IT-Netzwerke und Zugriff auf die integrierte webbasierte Benutzerschnittstelle für die Verwaltung einzelner USV-Systeme unterstützt wird.
- Eaton Intelligent Power Manager (IPM) Software, verfügbar per kostenlosem Download, ermöglicht Remote Monitoring und Management mehrerer Hewlett Packard Enterprise UPS Systeme im gesamten Netzwerk über eine einzige Schnittstelle.
- Eaton IPM unterstützt ebenso die nahtlose Integration der Hewlett Packard Enterprise UPS Systeme in industrieführende Virtualisierungsplattformen, wie beispielsweise HPE SimpliVity, und erlaubt Ihnen die Verwaltung kritischer und nicht kritischer virtueller Maschinen zur Verlängerung der Batterielaufzeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
439.4 mm
Tiefe
721.4 mm
Höhe
129.5 mm
Gewicht
49200 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit
24 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
3U
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
5 kVA
Ausgangsleistung
4500 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
208 V
Eingangsfrequenz
40/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
180 V
Regulierung der Ausgangsspannung
-10 - 6 %
Effizienz
92.8 %
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
NEMA L6-20R, NEMA L6-30R
Stecker
NEMA L6-30P
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
RS-232 port
1
Weitere Suchbegriffe: hp ups, ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.927,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.194,92*
€ 7.371,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.158,17*
€ 7.328,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.006,77*
€ 7.148,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.935,55*
€ 7.063,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.927,71*
€ 7.053,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.