Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00137279 Stromkabel Schwarz 5 m CEE7/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00137279 Stromkabel Schwarz 5 m CEE7/16
Hama 00137279 Stromkabel Schwarz 5 m CEE7/16
Hama 00137279 Stromkabel Schwarz 5 m CEE7/16
Hama 00137279 Stromkabel Schwarz 5 m CEE7/16
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70275892
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00137279
EAN/GTIN:
     4047443412881
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 5m schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
CEE7/16
Anschluss 2
CEE7/16
Stecker 1 Standard
CEE 7/16
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabeltyp
H03VVH2-F
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.75 mm²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.