Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS4GUSDC4 Speicherkarte 4 GB MicroSDHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS4GUSDC4 Speicherkarte 4 GB MicroSDHC
Transcend TS4GUSDC4 Speicherkarte 4 GB MicroSDHC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7030114
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GUSDC4
EAN/GTIN:
     760557819080
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Transcends Class 4 microSDHC-Karten haben eine Mindestschreibgeschwindigkeit von 4 MB/s und sind eine kostengünstige Wahl, um eine größere Anzahl an Dateien zu speichern.

Jede Karte ist mit einer integrierten ECC (Error Correction Code)-Fehlerkorrektur ausgestattet, die automatisch Fehler während der Datenübertragung entdeckt und behebt. Sie verwenden einen Wear-Leveling-Algorithmus für eine lange Lebensdauer.

- Kompatibel zum SD 2.0 Standard
- Class 4 Klassifizierung garantiert zuverlässige Schreibzugriffe
- Entspricht den Anforderungen der meisten Mobilgeräte, wie z.B. Digitalkameras, Handys und eBook Readern
- Integrierte Error Correction Code (ECC) Fehlerkorrektur zur Identifikation und Behebung von Übertragungsfehlern
- Kostenloser Download der RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.4 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
4 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
11 x 15 x 1 mm
Plug
Ja
Energie
Eingangsspannung
2.7 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS4GUSDHC4
ab € 9,53*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDC4
ab € 5,34*
Zubehör
Transcend
TS16GUSDC4
ab € 5,04*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDC4
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.